ホーザン
ヘックスビット 5mm
適合機種
D-700/D-700-1
全長(mm)
65
質量(g)
16
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35(溝位置13)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429351
J-60-5
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください