SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
仕様
チェック弁:なし
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
呼び径
ノズル:0.7
ブラケット
ブラケットAss'y付
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)同梱
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12445776
ZQ071UA-K15L-EAMG-23
¥
41,260
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください