1台4役!!ひえぽか温冷扇

1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇 - ファミリー・ライフ

1台4役で一年中活躍する温冷扇
寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。
温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター
上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り
最大1200Wハイパワー
過熱保護機能付き
一目で分かるデジタル表示
リモコン付きでラクラク操作
温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。
サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環
暖房機器として:足元も素早くポカポカ!
衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441768a33920
オープン
6,980
7,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする