曜日別特売

液体コンパウンド

液体コンパウンド - エスコ

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド
中性~弱アルカリ性
#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。
切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド

使用方法
1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。
2.使用前に容器ごと良く振ってください。
3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。
4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応仕様中目粒度#1000粒径(μm)平均10~15危険物の類別非危険物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445785EA920AP-41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする