3M(スリーエム)
ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する
仕様
通常粘着タイプ
材質
フィルム
形状
短冊形
寸法(mm)
44×12
商品構成
アソート
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12451218
688MC-1N
1パック(20枚×4色)
混色(クラウドブルー/ピンク/オレンジ/ライム)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
12451227
688MC-2N
1パック(20枚×4色)
混色(アクア/クラウドピンク/クラウドブルー/ブルー)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451236
688MC-3N
1パック(20枚×4色)
混色(イエロー/ブルー/クラウドブルー/クラウドピンク)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451245
688MC-4N
1パック(20枚×4色)
混色(ピンク/クラウドピンク/イエロー/ライム)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
12451261
688MC-5N
1パック(20枚×4色)
混色(イエロー/クラウドブルー/クラウドピンク/バイオレット)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451270
688MC-6N
1パック(20枚×4色)
混色(オレンジ/ライム/イエロー/ピンク)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451279
688MC-7N
1パック(20枚×4色)
混色(バイオレット/ピンク/クラウドピンク/ホワイト)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451288
688MC-8N
1パック(20枚×4色)
混色(グリーン/アクア/レッド/イエロー)
単品
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12451297
6881MCN
1セット
マルチカラー
マルチパック
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください