3M(スリーエム)
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。
用途
インデックスとして
仕様
通常粘着タイプ
材質
フィルム
形状
短冊形
商品構成
アソート
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12451157
686MC-1N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(クラウドブルー/ピンク/ライム)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451166
686MC-2N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(アクア/クラウドピンク/クラウドブルー)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451175
686MC-3N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(クラウドピンク/ブルー/イエロー)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451191
686MC-4N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(ピンク/イエロー/ライム)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451200
686MC-6N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(オレンジ/ライム/イエロー)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451209
686MC-8N
1パック(10枚×3色)
40×18
混色(グリーン/アクア/レッド)
単品
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12451306
6861MCN
1セット
40×18、 38×25
マルチカラー
マルチパック
¥
4,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください