宇都宮製作[手袋]
ポリナイス手袋(200枚箱入)クリア
・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。
用途
衛生作業、食品加工作業などに。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.016
色
クリア
入数(枚)
200
全長(cm)
27
粉有無
なし
エンボス加工
カタエンボス付
食品衛生法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12473128
LPE0110KETBS
S
8
24.8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12473137
LPE0110KETBM
M
9
25.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
12473146
LPE0110KETBL
L
10
28
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください