曜日別特売

ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア

ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]ポリナイス手袋(200枚袋入)クリア - 宇都宮製作[手袋]

・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。

用途衛生作業、食品加工作業などに。入数(枚)200エンボス加工カタエンボス付粉有無なしクリア材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.016全長(cm)27食品衛生法適合内容量1袋(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12473155LPE0110KETPSS0.01624.88200
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
12473171LPE0110KETPMM0.01625.69200
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
12473180LPE0110KETPLL0.0162810200
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
12473216LPE0110KETPSSSS0.01623.47.3200
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする