Panasonic(パナソニック)
受信機
仕様
登録可能工具数:最大8台、送信データ:OK/NOK、トルク値、角度、波形、通信プロトコル:OpenProtocol、2.4GHz使用時約16m、5GHz使用時約10m
電源(V)
AC100 50-60HZ
消費電力(W)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)
周波数帯域(GHz)
2.412-2.472/5.180-5.240
入出力端子
入力8点、出力8点
通信インターフェース
Ethernet×2、USB-A×1、RS232C×1
内容量
1台
取扱説明書:
(3.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12473295
EYFRW2
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください