REX(レックス)[自動車用品]
REXエアーインパクトレンチ1/2
こんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付
モノタロウ
¥
17,980
税込
¥
19,778
(1)
仕様
使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1
全長(mm)
175
質量(kg)
2.4
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
最高トルク(N・m)
678
エアーインレット(インチ)
1/4
能力ボルト径(mm)
16
内容量
1台
関連資料:
(1.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12482605
REX1202
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください