uni(三菱鉛筆)
ホワイトボードマーカー お知らセンサー詰替 太字 黒 10本
インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」。最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。ホワイトボードマーカー/カートリッジ
適合
PWB2007M.24
種別
太字丸芯
インク色
黒
材質(ペン芯)
PET繊維
入数
10本
商品タイプ
交換用カートリッジ
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
注意
※ホワイトボードマーカー お知らセンサー用の詰替です。本体は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478981
PWBR1607M.24
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください