曜日別特売

カラーLBP&PPC用 光沢紙ラベル A4 18面 20枚

カラーLBP&PPC用 光沢紙ラベル A4 18面 20枚 - コクヨカラーLBP&PPC用 光沢紙ラベル A4 18面 20枚 - コクヨカラーLBP&PPC用 光沢紙ラベル A4 18面 20枚 - コクヨ

カラーレーザープリンタ・カラーコピーに幅広く対応しています。
光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。
充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。

寸法(mm)1片:42×62サイズA4枚数20枚白色度(%)77程度紙厚(mm)ラベル本体:0.11(総厚196g/m2・0.19mm)適合プリンタカラーレーザープリンタ・カラーコピー機等面数18面商品タイプ詰替用内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477897LBP-G6918
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする