曜日別特売

キャンパスノート(用途別)5色パック

キャンパスノート(用途別)5色パック - コクヨキャンパスノート(用途別)5色パック - コクヨキャンパスノート(用途別)5色パック - コクヨキャンパスノート(用途別)5色パック - コクヨキャンパスノート(用途別)5色パック - コクヨ

きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)
「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!
紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。
破れにくい丈夫な背クロスを使用
ページを破ってもバラけない無線とじ製本
1冊に1枚科目シール付き
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
青、ライトグリーン、紫、ライトピンク、ライトイエローの5色パックです。

青・ライトグリーン・紫・ライトピンク・ライトイエローサイズB5枚数30枚×5冊寸法(縦×横)(mm)252×1795mm方眼罫(10mm実線入り)製本無線綴じ中紙上質紙(森林認証紙)内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477590ノ-30S10-5X5
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする