コクヨ
フォトアルバム<ノビータ>
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
仕分けに便利なタイトルシール付!
材質
表紙:R-PP、ポケット:PP
台紙枚数(枚)
40
内容量
1冊
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ピンク
ライトグリーン
透明
青
黄
サイズ
A4スリム
A5ワイド
E・Lサイズ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
サイズ
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477660
ラ-NA160LG
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ191×幅163×背幅11~28
ライトグリーン
A5ワイド
写真:E・Lサイズ160枚
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
12477669
ラ-NA160T
表紙:0.75
高さ191×幅163×背幅11~28
透明
A5ワイド
写真:E・Lサイズ160枚
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
12477678
ラ-NA240B
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ285×幅163×背幅11~28
青
A4スリム
写真:E・Lサイズ240枚
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
12477687
ラ-NA240P
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ285×幅163×背幅11~28
ピンク
A4スリム
写真:E・Lサイズ240枚
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
12477696
ラ-NA240T
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ285×幅163×背幅11~28
透明
A4スリム
写真:E・Lサイズ240枚
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
12477705
ラ-NA240Y
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ285×幅163×背幅11~28
黄
A4スリム
写真:E・Lサイズ240枚
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
12477721
ラ-NA80LG
表紙:0.75、ポケットシート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。
高さ98×幅163×背幅11~28
ライトグリーン
E・Lサイズ
80
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください