曜日別特売

暗記用消しペン<チェックル>

暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ暗記用消しペン<チェックル> - コクヨ

さっと消せる/緑色の暗記用ペンは消しペンでさっと消せます。覚えたところは元に戻せるので、効率よく学習できます。

仕様中字角芯・透明(消去インク)材質軸・内尾栓:キャップ:PP長さ(mm)131軸径Φ15インク水性消去インク内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477766PM-ME100-1P
190
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする