曜日別特売

キャンパス修正テープ使い切り

キャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨキャンパス修正テープ使い切り - コクヨ

キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。
テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。
まとめ買いに便利な3個パック

テープ地色キャンパスノートの中紙の色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り内容量1パック(3個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12478606TW-NT305X3B罫用5.56
765
759
835(税込)
翌々日出荷
12478615TW-NT306X3A罫用6.56ピンク
765
759
835(税込)
翌々日出荷
12478631TW-NT315X3B罫用5.510
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
12478640TW-NT316X3A罫用6.510ピンク
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする