uni(三菱鉛筆)
スタイルフィット4色ホルダークリップ付き
スタイルフィットのホルダー。おしゃれな生活空間のイメージしたブーケカラーを採用カスタマイズ/合わせる/多用途/おしゃれ
寸法(mm)
14.5×148.3×16.8
方式
スライド式
色数
ボールペン用ホルダ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478396
UE4H227.6
グリーン
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
12478405
UE4H227.37
グレージュ
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
12478421
UE4H227.46
アイボリー
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください