曜日別特売

クリフターシャープ10本

クリフターシャープ10本 - uni(三菱鉛筆)クリフターシャープ10本 - uni(三菱鉛筆)クリフターシャープ10本 - uni(三菱鉛筆)クリフターシャープ10本 - uni(三菱鉛筆)

「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。バインダーグリップ/シャープペン

寸法(mm)高さ31×幅73×奥行150方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体12478676M5118.24
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
本体12478685M5118W.4白/オレンジ
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
本体12478701M5118W.5白/黄緑
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
本体12478710M5118W.13白/ピンク
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする