クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3

クリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨクリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨクリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨクリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨクリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨクリヤーブック<ideamix>固定式サイドスローA3 - コクヨ

高透明の表紙とポケットは書類の見栄えがよく、プレゼンテーションなどにも最適です。
別売の各種ポケットを装着すれば、お好みのクリヤーブックにカスタマイズできます。

用途図面・賞状A3(大賞)・A3ノビ寸材質表紙:PP、ポケット:R-PP厚さ(mm)表紙:0.4、ポケット・シート:0.05 ※気候等により若干変化することがあります。透明寸法(縦×横)(mm)収納用紙:329×483ポケット数10枚収納サイズA3(329×483)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477608ラ-DEAS13
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする