コクヨ
PPフラットファイル <POSITY>
再生PP製なので、水をはじき、汚れも拭き取れます。また、使用頻度の高い書類の収容に最適です。
背表紙のタイトルエリアには、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
材質
表紙:R-PP、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS
色
ライトブルー
サイズ
A4
タイプ
タテ
種類
フラットファイル
ピッチ(mm)
とじ穴:80
穴数
2穴
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
約150
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477626
P3フ-P10-5NLB
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください