曜日別特売

レバッチファイル(貼り表紙タイプ)

レバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨレバッチファイル(貼り表紙タイプ) - コクヨ

とじた書類を見開きで見ることができるリング形状のとじ具なので、閲覧性が抜群です。書類の内容が一目で分かるので検索性にも優れています。
リング形状のとじ具なのでファイル文書の途中からでも簡単に書類が取り出せます。抜き差し頻度の多い活用中の書類のファイリングに最適です。
レバーを上下することで、とじ具が開閉。操作が分かりやすく、軽い力で開閉できます。また、書類が落ちにくい機構になっています。さらに、操作部には手当たりのよい樹脂を使用しています。
背表紙の下部には、キャビネットなどに入れたファイルを取り出しや

仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組ダークグレーサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)93穴数2穴とじ厚(mm)68穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)680背ラベル色ダークグレーグリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477617フ-AL200DM
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする