曜日別特売

油性ボールペン0.7mm替芯 赤 10本

油性ボールペン0.7mm替芯 赤 10本 - uni(三菱鉛筆)

クリフター用替え芯です。油性ボールペン替え芯

適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネームインク色アカ入数10本ボール径(Φmm)0.7インク油性繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12478990S7S.150.7
600
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする