コクヨ
テープのり<ドットライナー>
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ簡易包装仕様の10個セットです
その他
ACID FREE
テープ幅(mm)
8.4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
16
入数(個)
10個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
粘着性
商品タイプ
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478649
タ-DM400-08NX10
本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS
強粘着
本体(つめ替えタイプ)
17 112 061
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
12478658
タ-DM401-08X10
本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS
弱粘着
本体(つめ替えタイプ)
17 112 061
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
12478667
タ-D401-08X10
R-PS・R-PP
弱粘着
つめ替え用テープ
17 112 062
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください