2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック

2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質軸・キャップ:PP長さ(mm)142グリーンタイプツイン軸径Φ13インク色グリーンインク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字角芯/極細内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477565PM-MT200G-1P
190
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする