曜日別特売

2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー>

2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー> - コクヨ2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー> - コクヨ2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー> - コクヨ2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー> - コクヨ

スピーディーに色分け/くるっと回すだけで色分けできるので、ペンの上下を持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。思考をとぎれさせずに効率よくマーキングできます。
立ったままでも使いやすい/立ったままでも片手で色分けできるので、通勤・通学途中の資料チェックや試験勉強に最適です。
携帯しやすい/複数の蛍光マーカーを持ち歩く時も、マーカーの本数が減るためペンケースなどがかさばりません。

材質軸・内尾栓:R-PP、キャップ:PP長さ(mm)131イエロー/ピンクタイプシングル軸径Φ15インク色イエロー/ピンクインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477748PM-L303-1-1P
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする