曜日別特売

2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック

2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック - コクヨ

同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます
トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質キャップ:PP、内尾栓R-PP長さ(mm)131グリーンタイプシングル軸径Φ15インク色グリーンインク水性商品タイプ使い切り本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477538PM-MT100G-1P
190
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする