2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)

2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) - コクヨ

同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます
トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

材質キャップ:PP、内尾栓R-PP長さ(mm)131タイプシングル軸径Φ15インク水性商品タイプ使い切り本体内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477529PM-MT100B-1Pブルーブルー
190
189
208(税込)
翌々日出荷
12477547PM-MT100P-1Pピンクピンク
190
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする