R2ファクシミリ感熱記録紙

R2ファクシミリ感熱記録紙 - コクヨR2ファクシミリ感熱記録紙 - コクヨR2ファクシミリ感熱記録紙 - コクヨ

ファクシミリ感熱紙です。

感度高感度タイプ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(inch[mm])
適合サイズ
ロール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477486R2F-210A-30-2PN300.5[12.7]A4210
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
12477495R2F-257BN1001[25.4]B4257
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする