uni(三菱鉛筆)
ニューライナーボールペン10本
握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。油性ボールペン
寸法(mm)
高さ112×幅131×奥行163
方式
ノック式
インク色
クロ
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色(軸)
クロ
入数(本)
10
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12479008
SN8010P.24
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください