曜日別特売

ジェットストリーム

ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム - uni(三菱鉛筆)

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載/摩擦係数軽減/速乾性

寸法(mm)高さ200×幅40×奥行200シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色クロインク油性入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体12478491SXN150051P.370.5ライトグレー
150
149
164(税込)
当日出荷
本体12478500SXN150051P.660.5ソフトピンク
150
149
164(税込)
翌々日出荷
本体12478509SXN150071P.370.7ライトグレー
150
149
164(税込)
翌々日出荷
本体12478518SXN150071P.660.7ソフトピンク
150
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする