ユニボールシグノRT1

ユニボールシグノRT1 - uni(三菱鉛筆)

新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ

寸法(mm)高さ141.2×幅11×奥行15.4シリーズユニボールシグノ方式ノック式インク色オレンジインクゲルインク入数1本色(軸)オレンジ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12478430UMN15538.40.38
150
149
164(税込)
翌々日出荷
12478439UMN15505.40.5
150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12478439UMN15505.412478430UMN15538.4UMN15505.4 ユニボールシグノRT1 uni(三菱鉛筆) 12478430ユニボールシグノRT1uni(三菱鉛筆)1本
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする