uni(三菱鉛筆)
ユニボールシグノ
ユニボールシグノRT1 10本
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)
高さ29×幅68×奥行148
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク
ゲルインク
入数
10本
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478719
UMN15528.4
オレンジ
0.28
オレンジ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478728
UMN15528.5
ライムグリーン
0.28
ライムグリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478737
UMN15528.6
グリーン
0.28
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478746
UMN15528.8
ライトブルー
0.28
ライトブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478755
UMN15528.12
バイオレット
0.28
バイオレット
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478771
UMN15528.64
ブルーブラック
0.28
ブルーブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478780
UMN15528.68
ベビーピンク
0.28
ベビーピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478789
UMN15538.4
オレンジ
0.38
オレンジ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478798
UMN15538.6
グリーン
0.38
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478807
UMN15538.8
ライトブルー
0.38
ライトブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478816
UMN15538.12
バイオレット
0.38
バイオレット
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478825
UMN15538.68
ベビーピンク
0.38
ベビーピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478841
UMN15505.6
グリーン
0.5
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478850
UMN15505.12
バイオレット
0.5
バイオレット
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478859
UMN15505.15
アカ
0.5
アカ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478868
UMN15505.33
アオ
0.5
アオ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478877
UMN15505.64
ブルーブラック
0.5
ブルーブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478886
UMN15505.68
ベビーピンク
0.5
ベビーピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
12478895
UMN15505.24
クロ
0.5
クロ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください