uni(三菱鉛筆)
ユニボールワン
ユニボールONE 5本パック
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンユニボールワン/ゲルインクボールペン
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
アカ
ボール径(Φmm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
5本
色(軸)
アカ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478956
UMNS055P.15
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください