曜日別特売

ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組

ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 - ファミリー・ライフ

侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト
まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!
3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯
玄関・ベランダ・ガレージ
上部にソーラーパネル付き
太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!
電気代0円、とっても経済的
上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能
電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46
リモコン付きで操作簡単
ステッカー2枚付き
一部組立式
3ヶ月間保証書付き

付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)材質ABS質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50感知距離(m)人感センサー:約0~5内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491495a33926
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする