窓ガラス用防犯フィルム10枚組

窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組 - ファミリー・ライフ

窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!
水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。
空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。
ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。
台風や暴雨による飛散も防ぎます
クレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ
割れにくく飛び散らない!
フィルム厚約0.1mm
防犯対策

材質PET厚さ(mm)約0.1クリア内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491459a33952レギュラー1枚:(約)231枚:(約)29×42
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491468a33953ロング1枚:(約)721枚:(約)30×100
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする