弘進ゴム
アスパー30030 オーク
吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。
農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なショート丈ブーツです。
形状
ミドルカット
色
オーク
種類
長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
吸汗性裏布、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489255
B0254KP-240
24
230
610
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489271
B0254KP-245
24.5
230
620
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489280
B0254KP-250
25
230
670
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489289
B0254KP-255
25.5
240
710
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489298
B0254KP-260
26
240
710
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489307
B0254KP-270
27
250
730
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489316
B0254KP-280
28
250
730
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください