弘進ゴム
ケェリ-20011 ワイン
シンプルなデザインとエナメル仕上げの婦人カラーブーツです。
形状
ミドルカット
色
ワイン
種類
長靴(女性サイズ)
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12490041
B0359AB-225
22.5
225
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490050
B0359AB-230
23
230
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490059
B0359AB-235
23.5
230
520
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490068
B0359AB-240
24
240
530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490077
B0359AB-245
24.5
240
540
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490086
B0359AB-250
25
240
560
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください