曜日別特売

マリアンライトML-237 ネイビー

マリアンライトML-237 ネイビー - 弘進ゴムマリアンライトML-237 ネイビー - 弘進ゴム

軽量でシンプルなデザインでフィットする履き心地の婦人カラーブーツです。

形状ハイカットネイビー種類長靴(女性サイズ)材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム機能軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、カップインソール入り足幅2E靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12488887B0041ED-22522.5290410
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
12488896B0041ED-23023290420
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
12488905B0041ED-23523.5290430
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
12488921B0041ED-24024300450
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
12488930B0041ED-24524.5300440
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
12488939B0041ED-25025300430
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする