弘進ゴム
フォーカス F-22 ネイビー
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状
ハイカット
色
ネイビー
種類
スパイク長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
スパイク底、丈夫なツインピン仕様
足幅
2E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489858
B0257CA-230
23
300
790
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489867
B0257CA-235
23.5
300
820
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489876
B0257CA-240
24
310
840
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489885
B0257CA-245
24.5
310
860
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489901
B0257CA-250
25
310
850
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489910
B0257CA-255
25.5
320
890
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489919
B0257CA-260
26
320
890
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489928
B0257CA-265
26.5
320
890
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489937
B0257CA-270
27
330
960
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489946
B0257CA-280
28
330
940
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
12489955
B0257CA-290
29
340
1050
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
12489971
B0257CA-300
30
350
1080
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください