弘進ゴム
シーラックスSF-3502 ネイビー
足入れゆったり太型タイプのカバー付き紳士長です。
形状
ハイカット
色
ネイビー
種類
長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
機能
太型、速乾性インナー、インソール入り
足幅
2E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489806
B0042DB-S0
S
350
820
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
12489815
B0042DB-0M
M
350
870
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
12489831
B0042DB-1L
L
360
950
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
12489840
B0042DB-2LL
LL
370
1000
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
12489849
B0042DB-3L
3L
370
1000
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください