弘進ゴム
アルマートライトARL239 ブラック
軽量配合を使用したスタンダードな婦人カラーブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
長靴(女性サイズ)
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12488711
B0360AC-225
22.5
260
440
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488720
B0360AC-230
23
260
460
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488729
B0360AC-235
23.5
260
460
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488738
B0360AC-240
24
270
520
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488747
B0360AC-245
24.5
270
540
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488756
B0360AC-250
25
270
540
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください