弘進ゴム
アスパー30030 ネイビー
吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。
農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なショート丈ブーツです。
形状
ミドルカット
色
ネイビー
種類
長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
吸汗性裏布、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489185
B0254KO-240
24
230
610
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489201
B0254KO-245
24.5
230
640
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489210
B0254KO-250
25
230
670
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489219
B0254KO-255
25.5
240
660
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489228
B0254KO-260
26
240
670
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489237
B0254KO-270
27
250
710
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489246
B0254KO-280
28
250
770
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください