曜日別特売

シーラックスSF-3502 ブラック

シーラックスSF-3502 ブラック - 弘進ゴムシーラックスSF-3502 ブラック - 弘進ゴム

足入れゆったり太型タイプのカバー付き紳士長です。

形状ハイカットブラック種類長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム機能太型、速乾性インナー、インソール入り足幅2E靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12489761B0042DA-S0S350820
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489770B0042DA-0MM350870
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489779B0042DA-1LL360930
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489788B0042DA-2LLLL370950
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489797B0042DA-3L3L370980
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする