弘進ゴム
アスパー30029 ブルー
吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。
農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なブーツです。
形状
ハイカット
色
ブルー
種類
長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
吸汗性裏布、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489070
B0254KN-230
23
280
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489079
B0254KN-235
23.5
280
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489088
B0254KN-240
24
290
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489097
B0254KN-245
24.5
290
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489106
B0254KN-250
25
290
850
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489115
B0254KN-255
25.5
300
850
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489131
B0254KN-260
26
300
850
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489140
B0254KN-265
26.5
300
850
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489149
B0254KN-270
27
310
850
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489158
B0254KN-280
28
310
875
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
12489167
B0254KN-290
29
320
875
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
12489176
B0254KN-300
30
320
875
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください