弘進ゴム
ケェリ-20012 ネイビー
ロール底タイプで泥や土が詰まりにくく、シンプルなデザインのカバー付婦人ブーツです。
形状
ハイカット
色
ネイビー
種類
長靴(女性サイズ)
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
詰まりにくいロール底、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12490095
B0359AC-225
22.5
225
520
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490111
B0359AC-230
23
230
550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490120
B0359AC-235
23.5
230
550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490129
B0359AC-240
24
240
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490138
B0359AC-245
24.5
240
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
12490147
B0359AC-250
25
240
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください