弘進ゴム
マリアンライトML-237 ボルドー
軽量でシンプルなデザインでフィットする履き心地の婦人カラーブーツです。
形状
ハイカット
色
ボルドー
種類
長靴(女性サイズ)
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム、合成ゴム
機能
軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、カップインソール入り
足幅
2E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12488826
B0041EA-225
22.5
290
390
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
12488835
B0041EA-230
23
290
400
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
12488851
B0041EA-235
23.5
290
400
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
12488860
B0041EA-240
24
300
420
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
12488869
B0041EA-245
24.5
300
440
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
12488878
B0041EA-250
25
300
450
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください