弘進ゴム
アルマートライトARL239 ボルドー
軽量配合を使用したスタンダードな婦人カラーブーツです。
形状
ハイカット
色
ボルドー
種類
長靴(女性サイズ)
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
軽量配合ゴム、速乾・吸汗インナー、インソール入り
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12488765
B0360AD-225
22.5
260
410
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488781
B0360AD-230
23
260
410
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488790
B0360AD-235
23.5
260
440
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488799
B0360AD-240
24
270
440
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488808
B0360AD-245
24.5
270
440
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
12488817
B0360AD-250
25
270
500
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください