ステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ

ステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3130 カーキ - 弘進ゴム

屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。ショートタイプです。

形状ミドルカットカーキ種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12489691B0361AD-24524.5200850
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489700B0361AD-25025200850
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489709B0361AD-25525.5210870
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489718B0361AD-26026210890
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489727B0361AD-26526.5210900
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489736B0361AD-27027220910
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489745B0361AD-28028220980
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする