曜日別特売

ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー

ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー - 弘進ゴムステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー - 弘進ゴム

屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。艶タイプです。

形状ハイカットネイビー種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12489569B0361AC-23023300920
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489578B0361AC-23523.5300920
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489587B0361AC-24024310950
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489596B0361AC-24524.5310980
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489605B0361AC-25025310980
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489621B0361AC-25525.53201020
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489630B0361AC-260263201050
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489639B0361AC-26526.53201050
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489648B0361AC-270273301050
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489657B0361AC-280283301150
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
12489666B0361AC-290293401150
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
12489675B0361AC-300303501180
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする