弘進ゴム
ステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック
屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
機能
長持ち設計、スコップガード、先芯入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12489447
B0361AB-230
23
300
920
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489456
B0361AB-235
23.5
300
920
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489465
B0361AB-240
24
310
950
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489481
B0361AB-245
24.5
310
980
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489490
B0361AB-250
25
310
980
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489499
B0361AB-255
25.5
320
1020
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489508
B0361AB-260
26
320
1050
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489517
B0361AB-265
26.5
320
1050
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489526
B0361AB-270
27
330
1050
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489535
B0361AB-280
28
330
1150
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
12489551
B0361AB-290
29
340
1150
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12489560
B0361AB-300
30
350
1180
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください